Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BERREGŐ 230V 6,1VA 2 MS IP20 SX045801 - GW96408

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - BERREGŐ 230V 6,1VA 2 MS IP20 SX045801

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045801

Gyártói cikkszám

GW96408

Gyártói típuskód

GW96408

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Szerelési mód:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0.027 A

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Igen

Gewiss 96408