GEWISS - BERREGŐ 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M FEH. Chorus IP40 SX039584 - GW10607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC
Hangerő - 70 dB
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP40
Hangnem - folyamatos hang
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039584
Gyártói cikkszám
GW10607
Gyártói típuskód
GW10607 Chorus
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
70 dB
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP40
Hangnem:
folyamatos hang
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Áramfelvétel:
0.035 A
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Trafó beépített:
Nem
Gewiss 10607 Chorus