Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BERREGŐ 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M FEK Chorus IP40 SX039896 - GW12607

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - BERREGŐ 50 HZ 8VA 70 DB 1MÉTERNÉL 1M FEK Chorus IP40 SX039896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 70 dB

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP40

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039896

Gyártói cikkszám

GW12607

Gyártói típuskód

GW12607 Chorus

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

70 dB

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP40

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fekete

Áramfelvétel:

0.035 A

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Trafó beépített:

Nem

Gewiss 12607 Chorus