Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 1P 8,5X31,5 400V 20A SX045768 - GW96206

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 1P 8,5X31,5 400V 20A SX045768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045768

Gyártói cikkszám

GW96206

Gyártói típuskód

GW96206

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Gewiss 96206