Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 1P+N 10,3X38 690V 32A SX045770 - GW96215

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 1P+N 10,3X38 690V 32A SX045770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045770

Gyártói cikkszám

GW96215

Gyártói típuskód

GW96215

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Gewiss 96215