Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 2P 14X51 690V 50A SX045779 - GW96303

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 2P 14X51 690V 50A SX045779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045779

Gyártói cikkszám

GW96303

Gyártói típuskód

GW96303

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

sínrendszer

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Gewiss 96303