Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Biztosítékház 250V AC 16A 1M SN100576 - GW20401

MásolásMásolás
GEWISS - Biztosítékház 250V AC 16A 1M SN100576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Finombiztosíték méretei - 6,3x32 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Csatlakozási mód - forrasztó-csatlakozó

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100576

Gyártói cikkszám

GW20401

Gyártói típuskód

GW20401

Finombiztosíték méretei:

6,3x32 mm

Névleges áram:

4 A

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Csatlakozási mód:

forrasztó-csatlakozó

Névleges feszültség:

250 V

Áram fajtája:

AC

Gewiss 20401