GEWISS - COMBI 27 TOKOZAT NYOMÓGOMB 1P NO 10 A IP40 SZÜRKE SX041233 - GW27805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - billentyű
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Pólusszám - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041233
Gyártói cikkszám
GW27805
Gyártói típuskód
GW27805
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
billentyű
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Jelzőlámpával:
Nem
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
55 mm
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Készülék szélessége:
66 mm
Készülék magassága:
82 mm