Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - COMBIBLOC ASD 3 CSATLAKOZÓ ALJZATOK: 2P+F 3P+F 3P+F IP44 SX043649 - GW66396

MásolásMásolás
GEWISS - COMBIBLOC ASD 3 CSATLAKOZÓ ALJZATOK: 2P+F 3P+F 3P+F IP44 SX043649

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó-/végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 230/400 V

  • Védettség (IP) - IP44

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043649

Gyártói cikkszám

GW66396

Gyártói típuskód

GW66396

Kivitel:

csatlakozó-/végelosztó szekrény

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

230/400 V

Védettség (IP):

IP44

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

1

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Főkapcsoló névleges áram:

32 A

Gewiss 66396