GEWISS - COMBIBLOC ASD 3 CSATLAKOZÓ ALJZATOK: 2P+F 3P+F 3P+N+T IP44 SX043648 - GW66394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó-/végelosztó szekrény
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043648
Gyártói cikkszám
GW66394
Gyártói típuskód
GW66394
Kivitel:
csatlakozó-/végelosztó szekrény
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
1
Védettség (IP):
IP44
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
1
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Gewiss 66394