Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - COMBIBLOC ASD FK 1 CSATL. ALJZAT 2P+F 16A IP44 SX043646 - GW66391

MásolásMásolás
GEWISS - COMBIBLOC ASD FK 1 CSATL. ALJZAT 2P+F 16A IP44 SX043646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó-/végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség (IP) - IP44

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043646

Gyártói cikkszám

GW66391

Gyártói típuskód

GW66391

Kivitel:

csatlakozó-/végelosztó szekrény

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Védettség (IP):

IP44

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

1

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Gewiss 66391