GEWISS - COMBIBLOC FALI 2DB CSATL. ALJ. IP55 SX043647 - GW66393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó-/végelosztó szekrény
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043647
Gyártói cikkszám
GW66393
Gyártói típuskód
GW66393
Kivitel:
csatlakozó-/végelosztó szekrény
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
1
Védettség (IP):
IP55
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
1
Főkapcsoló névleges áram:
16 A
Gewiss 66393