Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - COMBIBLOC FALI IP44 3P+F 16A 110V 4H SX043652 - GW66402

MásolásMásolás
GEWISS - COMBIBLOC FALI IP44 3P+F 16A 110V 4H SX043652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga

  • Kapcsoló - mechanikus reteszelés

  • Kapcsoló típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043652

Gyártói cikkszám

GW66402

Gyártói típuskód

GW66402

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Feszültség EN 60309-2 szerint:

110 V (50+60 Hz) sárga

Kapcsoló:

mechanikus reteszelés

Kapcsoló típusa:

nincs

Óraidő-állítás:

4 h

Megkülönböztető szín:

sárga

Védettség (IP):

IP44

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Biztosítás:

nincs

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 66402