GEWISS - COMBIBLOC VEZETÉKEKKEL TÁPKÁBELLEL DUGÓVAL 3P+N+F 32A IP55 SX043644 - GW66388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mobil végelosztó
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043644
Gyártói cikkszám
GW66388
Gyártói típuskód
GW66388
Kivitel:
mobil végelosztó
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230/400 V
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):
1
Védettség (IP):
IP55
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
Főkapcsoló névleges áram:
40 A
Gewiss 66388