GEWISS - CSATL. ALJ. FK KISMEGSZAK.VAL 3P+F 125A 110V 4H IP55 SX043770 - GW66581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043770
Gyártói cikkszám
GW66581
Gyártói típuskód
GW66581
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
elektromos reteszelés
Kapcsoló típusa:
különleges kapcsoló
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség (IP):
IP55
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Biztosítás:
automata
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66581