GEWISS - CSATL. DUGÓ HP FÁZISFORDÍTÓS IP44/IP54 3P+F 32A 9H CSAVAROS SX042461 - GW60016WH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP54
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042461
Gyártói cikkszám
GW60016WH
Gyártói típuskód
GW60016WH
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP54
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Igen
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60016WH