Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 9H RUGÓS SX042443 - GW60007FH

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 16A 9H RUGÓS SX042443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 380-415 V (50+60 Hz) piros

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042443

Gyártói cikkszám

GW60007FH

Gyártói típuskód

GW60007FH

Feszültség EN 60309-2 szerint:

380-415 V (50+60 Hz) piros

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60007FH