Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 32A 2H CSAVAROS SX042763 - GW60724H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 32A 2H CSAVAROS SX042763

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042763

Gyártói cikkszám

GW60724H

Gyártói típuskód

GW60724H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (>300-500 Hz) zöld

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

2 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60724H