Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 32A TRAFÓ 12H CSAVAROS SX042769 - GW60731H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 2P+F 32A TRAFÓ 12H CSAVAROS SX042769

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042769

Gyártói cikkszám

GW60731H

Gyártói típuskód

GW60731H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

választótranszformátor után

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

12 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60731H