Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 16A 11H CSAVAROS SX042749 - GW60710H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 16A 11H CSAVAROS SX042749

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042749

Gyártói cikkszám

GW60710H

Gyártói típuskód

GW60710H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

11 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60710H