Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 32A 5H CSAVAROS SX042758 - GW60719H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+F 32A 5H CSAVAROS SX042758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP44

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042758

Gyártói cikkszám

GW60719H

Gyártói típuskód

GW60719H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP44

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

5 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60719H