Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 5H CSAVAROS SX042742 - GW60703H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 16A 5H CSAVAROS SX042742

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042742

Gyártói cikkszám

GW60703H

Gyártói típuskód

GW60703H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

5 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60703H