Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 32A 11H CSAVAROS SX042766 - GW60728H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP44/IP54 3P+N+F 32A 11H CSAVAROS SX042766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - egyéb

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP54

  • Megkülönböztető szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042766

Gyártói cikkszám

GW60728H

Gyártói típuskód

GW60728H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

egyéb

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP54

Megkülönböztető szín:

piros

Óraidő-állítás:

11 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60728H