GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 10H CSAVAROS SX042776 - GW60738H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP67
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042776
Gyártói cikkszám
GW60738H
Gyártói típuskód
GW60738H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (100-300 Hz) zöld
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP67
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
10 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60738H