GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 16A 3H CSAVAROS SX042788 - GW60750H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042788
Gyártói cikkszám
GW60750H
Gyártói típuskód
GW60750H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
>50-250 V DC szürke
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
szürke
Óraidő-állítás:
3 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60750H