Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 63A 3H SX042837 - GW61067H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 63A 3H SX042837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - >50-250 V DC szürke

  • IEC áramerősség - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP66

  • Megkülönböztető szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042837

Gyártói cikkszám

GW61067H

Gyártói típuskód

GW61067H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

>50-250 V DC szürke

IEC áramerősség:

63 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP66

Megkülönböztető szín:

szürke

Óraidő-állítás:

3 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 61067H