GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 63A 6H SX042818 - GW61048H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042818
Gyártói cikkszám
GW61048H
Gyártói típuskód
GW61048H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
6 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 61048H