GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 2P+F 63A 9H SX042821 - GW61051H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042821
Gyártói cikkszám
GW61051H
Gyártói típuskód
GW61051H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 61051H