Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 125A 10H SX042733 - GW60671H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 125A 10H SX042733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (100-300 Hz) zöld

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP68

  • Megkülönböztető szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042733

Gyártói cikkszám

GW60671H

Gyártói típuskód

GW60671H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

50-500 V (100-300 Hz) zöld

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP68

Megkülönböztető szín:

zöld

Óraidő-állítás:

10 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60671H