GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 2H CSAVAROS SX042780 - GW60742H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 50-500 V (>300-500 Hz) zöld
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP68
Megkülönböztető szín - zöld
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042780
Gyártói cikkszám
GW60742H
Gyártói típuskód
GW60742H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
50-500 V (>300-500 Hz) zöld
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP68
Megkülönböztető szín:
zöld
Óraidő-állítás:
11 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60742H