GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 16A 5H CSAVAROS SX042774 - GW60736H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP68
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042774
Gyártói cikkszám
GW60736H
Gyártói típuskód
GW60736H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
600-690 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP68
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
5 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60736H