GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 32A 3H CSAVAROS SX042596 - GW60145H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400-440 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042596
Gyártói cikkszám
GW60145H
Gyártói típuskód
GW60145H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400-440 V (50/60 Hz) piros
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
piros
Óraidő-állítás:
3 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60145H