GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+F 32A TRAFÓ 12H CSAV. SX042803 - GW60765H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - választótranszformátor után
IEC áramerősség - 32 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP68
Megkülönböztető szín - szürke
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042803
Gyártói cikkszám
GW60765H
Gyártói típuskód
GW60765H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
választótranszformátor után
IEC áramerősség:
32 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP68
Megkülönböztető szín:
szürke
Óraidő-állítás:
12 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60765H