GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 125A 4H SX042521 - GW60057H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség - 125 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042521
Gyártói cikkszám
GW60057H
Gyártói típuskód
GW60057H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
IEC áramerősség:
125 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
sárga
Óraidő-állítás:
4 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60057H