Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 125A 5H SX042731 - GW60669H

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 125A 5H SX042731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 600-690 V (50+60 Hz) fekete

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP68

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042731

Gyártói cikkszám

GW60669H

Gyártói típuskód

GW60669H

Feszültség EN 60309-2 szerint:

600-690 V (50+60 Hz) fekete

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP68

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

5 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavar nélküli szorító

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Behelyezési irány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Gewiss 60669H