GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 16A 9H RUGÓS SX042484 - GW60028FH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP68
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042484
Gyártói cikkszám
GW60028FH
Gyártói típuskód
GW60028FH
Feszültség EN 60309-2 szerint:
200-250V (50+60Hz) kék
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP68
Megkülönböztető szín:
kék
Óraidő-állítás:
9 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 60028FH