GEWISS - CSATL. DUGÓ HP IP66/IP67/IP68/IP69 3P+N+F 63A 7H SX042825 - GW61055H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség - 63 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042825
Gyártói cikkszám
GW61055H
Gyártói típuskód
GW61055H
Feszültség EN 60309-2 szerint:
500 V (50+60 Hz) fekete
IEC áramerősség:
63 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
fekete
Óraidő-állítás:
7 h
Fázisváltó:
Nem
Csatlakoztatási technika:
csavar nélküli szorító
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Behelyezési irány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 61055H