Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATLAKOZÓ DUGÓ EGYENES DE/FRA 2P+F 10/16A BLACK IP20 SX041254 - GW28013

MásolásMásolás
GEWISS - CSATLAKOZÓ DUGÓ EGYENES DE/FRA 2P+F 10/16A BLACK IP20 SX041254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041254

Gyártói cikkszám

GW28013

Gyártói típuskód

GW28013

Kivitel:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Gewiss 28013