GEWISS - CSATLAKOZÓ DUGÓ EGYENES DE/FRA 2P+F 10/16A FEHÉR SX041252 - GW28011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Anyag - műanyag
Pólusszám - 2
Szín - fehér
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041252
Gyártói cikkszám
GW28011
Gyártói típuskód
GW28011
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Anyag:
műanyag
Pólusszám:
2
Szín:
fehér
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Gewiss 28011