GEWISS - CSATLAKOZÓ ELOSZTÓ IP6716A 2 CSATL. ALJZAT 3P+F 230V 9H SX043409 - GW64011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A
Kezelés - hordozható
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043409
Gyártói cikkszám
GW64011
Gyártói típuskód
GW64011
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Hálózati csatlakozó típusa:
CEE 16 A
Kezelés:
hordozható
Védettség (IP):
IP67
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
2x16A xp xxxV
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakítók száma:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke