GEWISS - CSATLAKOZÓ KAPOCS GYÜJTŐSÍNEKHEZ RÖVID SX045914 - GW96961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 63 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045914
Gyártói cikkszám
GW96961
Gyártói típuskód
GW96961
Alkalmas:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
63 A
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gewiss 96961