Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐ 12V 50HZ 8VA 1M FEK SX040973 - GW21613

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐ 12V 50HZ 8VA 1M FEK SX040973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Max. hatótáv - 1 m

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040973

Gyártói cikkszám

GW21613

Gyártói típuskód

GW21613

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Max. hatótáv:

1 m

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

1

Gewiss 21613