GEWISS - CSENGŐ 12V AC 50 HZ 8VA 1M FEH. Chorus IP40 SX039581 - GW10601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Áram fajtája - AC
Hangerő - 80 dB
Vezeték nélküli - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039581
Gyártói cikkszám
GW10601
Gyártói típuskód
GW10601 Chorus
Ház színe:
egyéb
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
80 dB
Vezeték nélküli:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
1
Gewiss 10601 Chorus