GEWISS - CSENGŐ 12V AC 50 HZ 8VA 1M FEK Chorus IP40 SX039893 - GW12601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Áram fajtája - AC
Hangerő - 80 dB
Vezeték nélküli - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039893
Gyártói cikkszám
GW12601
Gyártói típuskód
GW12601 Chorus
Ház színe:
fekete
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
80 dB
Vezeték nélküli:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
1
Gewiss 12601 Chorus