Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐ 12V AC 50 HZ 8VA 1M TIT Chorus IP40 SX040151 - GW14601

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐ 12V AC 50 HZ 8VA 1M TIT Chorus IP40 SX040151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040151

Gyártói cikkszám

GW14601

Gyártói típuskód

GW14601 Chorus

Ház színe:

szürke

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Vezeték nélküli:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

1

Gewiss 14601 Chorus