Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐ 230V 50HZ 8VA 1M FEK IP20 SX040974 - GW21616

MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐ 230V 50HZ 8VA 1M FEK IP20 SX040974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Elem beépített - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040974

Gyártói cikkszám

GW21616

Gyártói típuskód

GW21616

Ház színe:

fekete

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Vezeték nélküli:

Nem

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

1

Gewiss 21616