Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐ 230V 6,1VA 2 M SX045798 - GW96403

MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐ 230V 6,1VA 2 M SX045798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Max. hatótáv - 2 m

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045798

Gyártói cikkszám

GW96403

Gyártói típuskód

GW96403

Ház színe:

szürke

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Max. hatótáv:

2 m

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Modulszélesség:

2

Gewiss 96403