Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Csengő 230V 8VA IP41 SN022935 - GW20616

MásolásMásolás
GEWISS - Csengő 230V  8VA IP41 SN022935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Elem beépített - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564001091

Sonepar cikkszám

SN022935

Gyártói cikkszám

GW20616

Gyártói típuskód

GW20616

Ház színe:

egyéb

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Vezeték nélküli:

Nem

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Ház anyaga:

műanyag

Modulszélesség:

1

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Csengő ; Csengő 230V 8VA Gewiss 20616