GEWISS - Csengő 230V moduláris 2mod trafós G67813 - GW96411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 24 V
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Modulszélesség - 2
Hővédelem - Nem
Primer feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564063693
Sonepar cikkszám
G67813
Gyártói cikkszám
GW96411
Gyártói típuskód
GW96411
Szekunder feszültség 1:
24 V
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Modulszélesség:
2
Hővédelem:
Nem
Primer feszültség:
230 V
Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 230V moduláris 2mod trafós Gewiss 96411