GEWISS - CSENGŐ TRANSFORMÁTOR 8VA 230/8V SX045889 - GW96781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti teljesítmény - 8 W
Falon kívüli - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045889
Gyártói cikkszám
GW96781
Gyártói típuskód
GW96781
Szekunder feszültség 1:
8 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hővédelem:
Nem
Primer feszültség:
230 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Gewiss 96781